

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.00inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | Z/SPZ/QXPZ |
Lochkreisdurchmesser | 75 mm |
Anzahl Rillen | 1 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 1108 |
Breite der Lauffläche | 9.7 mm |
Außendurchmesser | 79 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 9.7 mm |
Größte Bohrung | 28 mm |
F | 16 mm |
O | 79 mm |
P | 75 mm |