

CHF 447.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 483.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | C/SPC/QXPC |
Lochkreisdurchmesser | 280 mm |
Anzahl Rillen | 8 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3535 |
Außendurchmesser | 290 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 22 mm |
Größte Bohrung | 90 mm |
F | 213 mm |