CHF 24.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | VB |
Typ | 8 |
Höhe | 5 mm |
Breite (oben) | 8 mm |
Referenzlänge (ISO) | 895 mm |
Innenlänge | 875 mm |
Material | Gummi |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 70 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 40 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 30 m/s |