OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 8x400

  • ERIKS:23613999
  • Hersteller:8 4007747
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.19inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
8
Höhe
5 mm
Breite (oben)
8 mm
Referenzlänge (ISO)
420 mm
Innenlänge
400 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
40 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s