OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 6x335

  • ERIKS:23613247
  • Hersteller:6 3357747
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
Y/6
Höhe
4 mm
Breite (oben)
6 mm
Referenzlänge (ISO)
350 mm
Innenlänge
335 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
28 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s