OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 5x315

  • ERIKS:23612595
  • Hersteller:5 3157747
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
5
Höhe
3 mm
Breite (oben)
5 mm
Referenzlänge (ISO)
325 mm
Innenlänge
315 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
20 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s