OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 40x10000

  • ERIKS:23612087
  • Hersteller:40 100007700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'782.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'926.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
E/40
Höhe
25 mm
Breite (oben)
40 mm
Referenzlänge (ISO)
10080 mm
Innenlänge
10000 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
500 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s