OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 32x8382

  • ERIKS:23611424
  • Hersteller:32 83827700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 857.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 926.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
D/32
Höhe
20 mm
Breite (oben)
32 mm
Referenzlänge (ISO)
8457 mm
Innenlänge
8382 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
355 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s
Alternativen

CHF 807.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 872.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026