OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 32x4394

  • ERIKS:23611405
  • Hersteller:32 43947700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 392.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 424.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
D/32
Höhe
20 mm
Breite (oben)
32 mm
Referenzlänge (ISO)
4469 mm
Innenlänge
4394 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
355 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s
Alternativen

CHF 397.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 429.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026