OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 32x3251

  • ERIKS:23611394
  • Hersteller:32 32517700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 294.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 317.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
D/32
Höhe
20 mm
Breite (oben)
32 mm
Referenzlänge (ISO)
3326 mm
Innenlänge
3251 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
355 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s
Alternativen

CHF 289.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 312.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026