OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 25x7100

  • ERIKS:23610863
  • Hersteller:25 71007700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 516.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 558.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
25
Höhe
16 mm
Breite (oben)
25 mm
Referenzlänge (ISO)
7160 mm
Innenlänge
7100 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
250 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s