OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 22x3810

  • ERIKS:23610610
  • Hersteller:22 38107700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 197.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 213.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
C/22
Höhe
14 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
3868 mm
Innenlänge
3810 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
180 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s
Alternativen

CHF 120.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.81inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026