OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 22x2921

  • ERIKS:23610591
  • Hersteller:22 29217700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
C/22
Höhe
14 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
2979 mm
Innenlänge
2921 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
180 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s
Alternativen

CHF 127.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026