Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 22x2159

  • ERIKS:23610566
  • Hersteller:22 21597700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
C/22
Höhe
14 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
2217 mm
Innenlänge
2159 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
180 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s