CHF 102.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | VB |
Typ | C/22 |
Höhe | 14 mm |
Breite (oben) | 22 mm |
Referenzlänge (ISO) | 2166 mm |
Innenlänge | 2108 mm |
Material | Gummi |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 70 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 180 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 30 m/s |
CHF 95.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026