OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 22x1800

  • ERIKS:23610551
  • Hersteller:22 18007700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
C/22
Höhe
14 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
1858 mm
Innenlänge
1800 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
180 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s
Alternativen

CHF 82.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026