OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 20x5000

  • ERIKS:23610360
  • Hersteller:20 50007700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 234.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
20
Höhe
12.5 mm
Breite (oben)
20 mm
Breite (unten)
11.4 mm
Referenzlänge (ISO)
5050 mm
Innenlänge
5000 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
160 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s