OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 20x3350

  • ERIKS:23610355
  • Hersteller:20 33507700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
20
Höhe
12.5 mm
Breite (oben)
20 mm
Breite (unten)
11.4 mm
Referenzlänge (ISO)
3400 mm
Innenlänge
3350 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
160 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s