OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 20x1250

  • ERIKS:23610338
  • Hersteller:20 12507700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
20
Höhe
12.5 mm
Breite (oben)
20 mm
Breite (unten)
11.4 mm
Referenzlänge (ISO)
1300 mm
Innenlänge
1250 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
160 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s