OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 20x1000

  • ERIKS:23610335
  • Hersteller:20 10007700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
20
Höhe
12.5 mm
Breite (oben)
20 mm
Breite (unten)
11.4 mm
Referenzlänge (ISO)
1050 mm
Innenlänge
1000 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
160 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s