OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 17x650

  • ERIKS:23610001
  • Hersteller:17 6507700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
B/17
Höhe
11 mm
Breite (oben)
17 mm
Referenzlänge (ISO)
690 mm
Innenlänge
650 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
112 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s
Alternativen

CHF 23.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026