OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 17x3505

  • ERIKS:23609968
  • Hersteller:17 35057700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
B/17
Höhe
11 mm
Breite (oben)
17 mm
Referenzlänge (ISO)
3545 mm
Innenlänge
3505 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
112 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s
Alternativen

CHF 81.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026