OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 17x3048

  • ERIKS:23609959
  • Hersteller:17 30487700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
B/17
Höhe
11 mm
Breite (oben)
17 mm
Referenzlänge (ISO)
3088 mm
Innenlänge
3048 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
112 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s
Alternativen

CHF 98.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026