OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 17x1750

  • ERIKS:23609909
  • Hersteller:17 17507700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
B/17
Höhe
11 mm
Breite (oben)
17 mm
Referenzlänge (ISO)
1790 mm
Innenlänge
1750 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
112 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s
Alternativen

CHF 49.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026