OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 13x2360

  • ERIKS:23609182
  • Hersteller:13 23607700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
2390 mm
Innenlänge
2360 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
71 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s
Alternativen

CHF 45.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026