OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 13x2185

  • ERIKS:12525066
  • Hersteller:13 21857700
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
2215 mm
Innenlänge
2185 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
71 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s