OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 13x1100

  • ERIKS:23609124
  • Hersteller:13 11007700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
1130 mm
Innenlänge
1100 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
71 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s
Alternativen

CHF 24.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026