OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen VB Klassischem Profil 10x725

  • ERIKS:23608605
  • Hersteller:10 7257700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
VB
Typ
Z/10
Höhe
6 mm
Breite (oben)
10 mm
Referenzlänge (ISO)
747 mm
Innenlänge
725 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
50 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s
Alternativen

CHF 14.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.69inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026