Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen SUPER TX flankenoffen formverzahnt ZX10x972

  • ERIKS:23620002
  • Hersteller:X10 9726847
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
SUPER TX
Typ
ZX/10
Höhe
6 mm
Breite (oben)
10 mm
Referenzlänge (ISO)
972 mm
Innenlänge
950 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
40 mm