Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen SUPER TX flankenoffen formverzahnt ZX10x732

  • ERIKS:23619992
  • Hersteller:X10 7326847
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
SUPER TX
Typ
ZX/10
Höhe
6 mm
Breite (oben)
10 mm
Referenzlänge (ISO)
732 mm
Innenlänge
710 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
40 mm