Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen SUPER TX flankenoffen formverzahnt CX22x2496

  • ERIKS:23620132
  • Hersteller:X22 2496OP4H
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
SUPER TX
Typ
CX/22
Höhe
14 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
2496 mm
Innenlänge
2438 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
140 mm