OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen SK ummantelt SPZ737

  • ERIKS:23617903
  • Hersteller:SPZ 7377700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
SK
Typ
SPZ
Höhe
8 mm
Breite (oben)
9.7 mm
Referenzlänge (ISO)
737 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
63 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
42 m/s
Alternativen
Product Image

GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPZ737

  • ERIKS:1020726
  • Manufacturer:933100737

CHF 27.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026