OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen SK ummantelt SPZ662

  • ERIKS:23617898
  • Hersteller:SPZ 6627700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
SK
Typ
SPZ
Höhe
8 mm
Breite (oben)
9.7 mm
Referenzlänge (ISO)
662 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
63 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
42 m/s
Alternativen
Product Image

GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPZ662

  • ERIKS:1020753
  • Manufacturer:933100662

CHF 25.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026