OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen SK ummantelt SPZ1362

  • ERIKS:23617792
  • Hersteller:SPZ 13627700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
SK
Typ
SPZ
Höhe
8 mm
Breite (oben)
9.7 mm
Referenzlänge (ISO)
1362 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
63 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
42 m/s
Alternativen
Product Image

GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPZ1362

  • ERIKS:935476
  • Manufacturer:933101362

CHF 40.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026