CHF 558.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 603.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | SK |
Typ | SPC |
Höhe | 18 mm |
Breite (oben) | 22 mm |
Referenzlänge (ISO) | 7100 mm |
Material | Gummi |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 70 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 224 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 42 m/s |
CHF 615.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 665.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026