OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen SK ummantelt SPC6300

  • ERIKS:23617703
  • Hersteller:SPC 63007700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 489.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 528.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
SK
Typ
SPC
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
6300 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
224 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
42 m/s
Alternativen
Product Image

GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPC6300

  • ERIKS:816698
  • Manufacturer:933506300

CHF 550.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 595.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026