OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen SK ummantelt SPC4500

  • ERIKS:23617691
  • Hersteller:SPC 45007700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 315.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 340.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
SK
Typ
SPC
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
4500 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
224 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
42 m/s
Alternativen
Product Image

GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPC4500

  • ERIKS:816612
  • Manufacturer:933504500

CHF 396.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 428.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026