OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen SK ummantelt SPC3750

  • ERIKS:23617685
  • Hersteller:SPC 37507700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 267.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 288.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
SK
Typ
SPC
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
3750 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
224 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
42 m/s
Alternativen
Product Image

GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPC3750

  • ERIKS:816574
  • Manufacturer:933503750

CHF 333.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 360.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026