OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen SK ummantelt SPC3150

  • ERIKS:23617679
  • Hersteller:SPC 31507700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 227.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 246.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
SK
Typ
SPC
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
3150 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
224 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
42 m/s
Alternativen
Product Image

GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPC3150

  • ERIKS:816531
  • Manufacturer:933503150

CHF 282.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 305.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026