OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen SK ummantelt SPC2800

  • ERIKS:23617675
  • Hersteller:SPC 28007700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 211.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 228.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
SK
Typ
SPC
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
2800 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
224 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
42 m/s
Alternativen
Product Image

GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPC2800

  • ERIKS:816515
  • Manufacturer:933502800

CHF 254.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 274.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026