OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen SK ummantelt SPC2650

  • ERIKS:23617673
  • Hersteller:SPC 26507700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
SK
Typ
SPC
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
2650 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
224 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
42 m/s
Alternativen
Product Image

GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPC2650

  • ERIKS:816507
  • Manufacturer:933502650

CHF 240.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 260.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026