OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen SK ummantelt SPC10000

  • ERIKS:23617658
  • Hersteller:SPC 100007700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 767.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 829.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
SK
Typ
SPC
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
10000 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
224 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
42 m/s