OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen SK ummantelt SPB7500

  • ERIKS:23617462
  • Hersteller:SPB 75007700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 347.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 375.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
SK
Typ
SPB
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16.3 mm
Referenzlänge (ISO)
7500 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
140 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
42 m/s
Alternativen
Product Image

GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPB7500

  • ERIKS:816426
  • Manufacturer:933907500

CHF 424.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 458.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026