OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen SK ummantelt SPB4750

  • ERIKS:23617444
  • Hersteller:SPB 47507700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 224.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 243.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
SK
Typ
SPB
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16.3 mm
Referenzlänge (ISO)
4750 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
140 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
42 m/s
Alternativen
Product Image

GATES Schmalkeilriemen Super HC® ummantelt SPB4750

  • ERIKS:816329
  • Manufacturer:933904750

CHF 269.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 291.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026