OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen SK ummantelt SPB3350

  • ERIKS:23617425
  • Hersteller:SPB 33507700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
SK
Typ
SPB
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16.3 mm
Referenzlänge (ISO)
3350 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
140 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
42 m/s
Alternativen
Product Image

GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPB3350

  • ERIKS:816248
  • Manufacturer:933903350

CHF 189.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026