CHF 108.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | SK |
Typ | SPB |
Höhe | 13 mm |
Breite (oben) | 16.3 mm |
Referenzlänge (ISO) | 2240 mm |
Material | Gummi |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 70 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 140 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 42 m/s |
CHF 135.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026