OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen SK ummantelt SPA2650

  • ERIKS:23617143
  • Hersteller:SPA 26507700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
SK
Typ
SPA
Höhe
10 mm
Breite (oben)
12.7 mm
Referenzlänge (ISO)
2650 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
90 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
42 m/s
Alternativen

CHF 98.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026