OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen SK ummantelt SPA1282

  • ERIKS:23617023
  • Hersteller:SPA 12827700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
SK
Typ
SPA
Höhe
10 mm
Breite (oben)
12.7 mm
Referenzlänge (ISO)
1282 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
90 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
42 m/s
Alternativen

CHF 50.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026