OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemen SK ummantelt 8V4000

  • ERIKS:23614416
  • Hersteller:8V 40007700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'156.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'250.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
SK
Typ
8V/25N
Höhe
23 mm
Breite (oben)
25 mm
Außenlänge
10160 mm
Außenlänge
400 in
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
315 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
55 m/s
Alternativen
Product Image

GATES Keilriemen Super HC®ummantelt 8V4000

  • ERIKS:1025395
  • Manufacturer:933634000

CHF 1'095.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'184.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027