CHF 467.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 505.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | SK |
Typ | 8V/25N |
Höhe | 23 mm |
Breite (oben) | 25 mm |
Außenlänge | 4318 mm |
Außenlänge | 170 in |
Material | Gummi |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 70 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 315 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 55 m/s |
CHF 485.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 524.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027